PHOENIX CONTACT - PHC2302272 CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S CAVO INTES - 2302272

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC - sì
Adatto per scheda d'uscita PLC - sì
Adatto per segnali digitali - sì
Adatto per segnali analogici - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 kg CO₂eq
EAN
4017918894801
Codice prodotto
PHC2302272
Cod. produttore
2302272
Produttore
PHC
Lunghezza:
1 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
Adatto per segnali analogici:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Numero di poli:
50


