PHOENIX CONTACT - PHC2302159 CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S CAVO INTES - 2302159

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - PLC-altri apparecchi
Lunghezza - 2 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC - sì
Adatto per scheda d'uscita PLC - sì
Adatto per segnali digitali - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 kg CO₂eq
EAN
4017918893118
Codice prodotto
PHC2302159
Cod. produttore
2302159
Produttore
PHC
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Lunghezza:
2 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
Adatto per segnali analogici:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Numero di poli:
25


