pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2302078 CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S CAVO INTES - 2302078

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2302078 CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S CAVO INTES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Adatto per scheda d'ingresso PLC -

  • Adatto per scheda d'uscita PLC -

  • Adatto per segnali digitali -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4017918893033

Codice prodotto

PHC2302078

Cod. produttore

2302078

Produttore

PHC

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Lunghezza:

1.5 m

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Adatto per segnali analogici:

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Numero di poli:

15

Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 15-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 15-poli); lunghezza cavo: 1,5 m