pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2299301 FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK CAVO CONFEZ. - 2299301

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2299301 FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK CAVO CONFEZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Serie di connettori

  • Numero di poli - 16

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Serie di connettori

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918886035

Codice prodotto

PHC2299301

Cod. produttore

2299301

Produttore

PHC

Lunghezza:

1 m

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Serie di connettori

Numero di poli:

16

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Serie di connettori

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo intestato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 16-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 16-poli); lunghezza cavo: 1 m