pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2295554 PLC-V8/FLK14/OUT ADATTATORE - 2295554

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2295554 PLC-V8/FLK14/OUT ADATTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connettore

  • Numero di poli - 14

  • Tensione nominale - 30 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918189143

Codice prodotto

PHC2295554

Cod. produttore

2295554

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connettore

Numero di poli:

14

Tensione nominale:

30 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

56 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

39 mm

Adattatore V8 per 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm); Dispositivo di comando: Cablaggio di sistema PLC delle schede di uscita; collegamento 1: Attacco connettore (Può essere agganciato a scatto su 8 morsetti PLC-INTERFACE); collegamento 2: 1x Connettore maschio IDC/FLK (14-poli); numero di canali: 8; logica di comando: commutazione positiva