pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2295062 FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 MODULO PASS - 2295062

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2295062 FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 MODULO PASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Numero di poli - 14

  • Tensione nominale - 60 V

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918339982

Codice prodotto

PHC2295062

Cod. produttore

2295062

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Numero di poli:

14

Tensione nominale:

60 V

Corrente nominale:

1 A

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

61 mm

Larghezza:

113 mm

Altezza:

77 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Speciale per S7-300 (in combinazione con l’adattatore frontale FLKM 14-PA-S300, cod. art.: 2299770).