pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2293682 UM 45-D25SUB/B/ZFKDS MODULO D-SUB - 2293682

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2293682 UM 45-D25SUB/B/ZFKDS MODULO D-SUB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Numero di poli - 25

  • Tensione nominale - 25 V

  • Corrente nominale - 2.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918120580

Codice prodotto

PHC2293682

Cod. produttore

2293682

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Numero di poli:

25

Tensione nominale:

25 V

Corrente nominale:

2.5 A

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

50 mm

Larghezza:

90 mm

Altezza:

45 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Modulo VARIOFACE con connessione a molla e connettore femmina D-Sub, per montaggio su NS 35/7,5, n. poli 25