pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2293530 UM 45-FLK16/ZFKDS MODULO CAVO PIATTO - 2293530

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2293530 UM 45-FLK16/ZFKDS MODULO CAVO PIATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 16

  • Tensione nominale - 30 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918120436

Codice prodotto

PHC2293530

Cod. produttore

2293530

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

16

Tensione nominale:

30 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore Faston

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Profondità:

50.42 mm

Larghezza:

64 mm

Altezza:

45 mm

Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 16-poli, collegamento 2: Connessione a molla 16-poli