pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2291561 FLKM 50/1-40 MODULO VARIOFACE - 2291561

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2291561 FLKM 50/1-40 MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 42

  • Tensione nominale - 50 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918270438

Codice prodotto

PHC2291561

Cod. produttore

2291561

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

42

Tensione nominale:

50 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Corrente nominale:

1 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

68 mm

Larghezza:

113 mm

Altezza:

90 mm

Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 50-poli, collegamento 2: Connessione a vite 40-poli, numero di canali: 32