pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2291121 FLKM 50/32P/PLC MODULO VARIOFACE - 2291121

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2291121 FLKM 50/32P/PLC MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 72

  • Tensione nominale - 60 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Connettore piatto

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918058265

Codice prodotto

PHC2291121

Cod. produttore

2291121

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

72

Tensione nominale:

60 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Connettore piatto

Corrente nominale:

1 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

65.9 mm

Larghezza:

190.8 mm

Altezza:

89.6 mm

Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 50-poli, collegamento 2: Connessione a vite 72-poli, numero di canali: 32, logica di comando: a commutazione positiva