pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2289719 Modulo passivo - 2289719

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2289719 Modulo passivo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 72

  • Tensione nominale - 60 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Connettore piatto

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918057763

Codice prodotto

PHC2289719

Cod. produttore

2289719

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

72

Tensione nominale:

60 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Connettore piatto

Corrente nominale:

1 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

65.9 mm

Larghezza:

190.8 mm

Altezza:

89.6 mm

Siglatura a byte. Connessione negativa per segnale.