pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2289117 FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK CAVO CONFEZIONA - 2289117

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2289117 FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK CAVO CONFEZIONA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Lunghezza - 3 m

  • Adatto per scheda d'ingresso PLC -

  • Adatto per scheda d'uscita PLC -

  • Adatto per segnali digitali -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4017918057503

Codice prodotto

PHC2289117

Cod. produttore

2289117

Produttore

PHC

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Lunghezza:

3 m

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Adatto per segnali analogici:

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Numero di poli:

50

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 3 m