PHOENIX CONTACT - PHC2289023 FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK CAVO CONFEZIONA - 2289023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - PLC-altri apparecchi
Lunghezza - 2.5 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC - sì
Adatto per scheda d'uscita PLC - sì
Adatto per segnali digitali - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 kg CO₂eq
EAN
4017918057411
Codice prodotto
PHC2289023
Cod. produttore
2289023
Produttore
PHC
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Lunghezza:
2.5 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
Adatto per segnali analogici:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Numero di poli:
40


