pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2284510 Modulo passivo - 2284510

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2284510 Modulo passivo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 100

  • Tensione nominale - 30 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Connettore piatto

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918055684

Codice prodotto

PHC2284510

Cod. produttore

2284510

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

100

Tensione nominale:

30 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Connettore piatto

Corrente nominale:

1 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

79 mm

Larghezza:

179.5 mm

Altezza:

90 mm

Siglatura a byte. Connessione positiva e negativa per segnale.