pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2281050 FLKM 26 MODULO VARIOFACE - 2281050

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2281050 FLKM 26 MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Numero di poli - 26

  • Tensione nominale - 50 V

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918054502

Codice prodotto

PHC2281050

Cod. produttore

2281050

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Numero di poli:

26

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale:

1 A

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

58.5 mm

Larghezza:

78.8 mm

Altezza:

77 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, con connettore maschio, n. poli 26