PHOENIX CONTACT - PHC2280349 DFLK-D37 SUB/B MODULO PASSAPARETE - 2280349

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Numero di poli - 37
Tensione nominale - 25 V
Corrente nominale - 2.5 A
Confezione
5 PZ
EAN
4017918054458
Codice prodotto
PHC2280349
Cod. produttore
2280349
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Numero di poli:
37
Tensione nominale:
25 V
Corrente nominale:
2.5 A
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
33 mm
Larghezza:
39 mm
Altezza:
128.4 mm
Tipo di montaggio:
Altro