pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2280323 Modulo di interfaccia - 2280323

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 16

  • Tensione nominale - 30 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - D-Sub

  • Corrente nominale - 2.5 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918054434

Codice prodotto

PHC2280323

Cod. produttore

2280323

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

16

Tensione nominale:

30 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

D-Sub

Corrente nominale:

2.5 A

Tipo di montaggio:

Altro

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

33 mm

Larghezza:

39.88 mm

Altezza:

83.4 mm

Da 9 fino a 50 poli. Da 9 a 37 poli: collegamento a terra separato. 50 poli: nessun collegamento a terra.