pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2277909 PACT MCR-V2-6015- 85- 400-5A-1 CONVERTIT - 2277909

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2277909 PACT MCR-V2-6015- 85- 400-5A-1 CONVERTIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356502313

Codice prodotto

PHC2277909

Cod. produttore

2277909

Produttore

PHC

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2.5 VA

Diametro dell'apertura:

52 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

60...60 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

40...40 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore di corrente ad innesto, corrente primaria: 400 A AC, corrente secondaria: 5 A AC, Classe di precisione: 1, potenza nominale: 2,5 VA