PHOENIX CONTACT - PHC2277789 PACT MCR-V1-21-44-300-5A-1 CONVERTITORE - 2277789

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore a barra tubolare
Corrente nominale primaria In - 300 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA
Diametro dell'apertura - 21 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
97 Kg CO₂-eq
EAN
4046356502122
Codice prodotto
PHC2277789
Cod. produttore
2277789
Produttore
PHC
Tipologia:
Trasformatore a barra tubolare
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
10 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1


