PHOENIX CONTACT - PHC2277145 PACT MCR-V2-4012- 70- 800-5A-1 CONVERTIT - 2277145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA
Diametro dell'apertura - 33 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356305068
Codice prodotto
PHC2277145
Cod. produttore
2277145
Produttore
PHC
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
10 VA
Diametro dell'apertura:
33 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
40...40 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
12...12 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1