PHOENIX CONTACT - PHC2277080 PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 CONVERTIT - 2277080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA
Diametro dell'apertura - 28 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
4046356305280
Codice prodotto
PHC2277080
Cod. produttore
2277080
Produttore
PHC
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
10 VA
Diametro dell'apertura:
28 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
30...30 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
20...20 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1