PHOENIX CONTACT - PHC2277022 PACT MCR-V1-21-44-100-5A-1 CONVERTITORE - 2277022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore a barra tubolare
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA
Diametro dell'apertura - 21 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4046356305143
Codice prodotto
PHC2277022
Cod. produttore
2277022
Produttore
PHC
Tipologia:
Trasformatore a barra tubolare
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
2.5 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1