pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1788583 MVSTBU 2,5/ 7-GB-5,08 PRESA BASE - 1788583

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1788583 MVSTBU 2,5/ 7-GB-5,08 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...1 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918043643

Codice prodotto

PHC1788583

Cod. produttore

1788583

Produttore

PHC

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1 mm²

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

320 V

Numero di poli:

7

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...-40 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

5.08 mm

Profondità:

20.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Verde

Trasparente:

no

Morsettiere per fissaggio diretto con flange di fissaggio da avvitare su schede di montaggio o sulle pareti degli apparecchi. Combinabile con la linea MSTB 2,5. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento. Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Consente la connessione di due conduttori.