pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1788363 MVSTBU 2,5/ 4-GFB-5,08 PRESA BASE - 1788363

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1788363 MVSTBU 2,5/ 4-GFB-5,08 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918043421

Codice prodotto

PHC1788363

Cod. produttore

1788363

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

12 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Colore:

Verde

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...-40 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

20.5 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

5.08 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Blocco a innesto diretto, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numeropoli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: MVSTBU 2,5/..-GFB, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Montaggio diretto, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone