pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1788143 UMSTBVK 2,5/ 5-G-5,08 BLOCCHETTO BASE DI - 1788143

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1788143 UMSTBVK 2,5/ 5-G-5,08 BLOCCHETTO BASE DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Numero di poli - 5

  • Colore - Verde

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918043209

Codice prodotto

PHC1788143

Cod. produttore

1788143

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

12 A

Numero di poli:

5

Colore:

Verde

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1 mm²

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

34.5 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

5.08 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Connettore della guida, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: UMSTBVK 2,5/..-G, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Montaggio su guida DIN, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone