pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1788127 Connettore della guida - 1788127

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1788127 Connettore della guida

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore - Verde

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918043186

Codice prodotto

PHC1788127

Cod. produttore

1788127

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

12 A

Numero di poli:

3

Colore:

Verde

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1 mm²

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

34.5 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

5.08 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Blocco a innesto diretto con piedino universale, per il montaggio su guide di supporto NS 32 o NS 35. Combinabile con la linea MSTB 2,5.