pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1499533 IPD Y 5P2,5 BK DISTRIBUTORE A Y - 1499533

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1499533 IPD Y 5P2,5 BK DISTRIBUTORE A Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 600 V

  • Corrente nominale - 17.5 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Codifica dei poli - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151955533

Codice prodotto

PHC1499533

Cod. produttore

1499533

Produttore

PHC

Tensione nominale:

600 V

Corrente nominale:

17.5 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Codifica dei poli:

Altri

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Lunghezza:

63 mm

Altezza:

54 mm

Larghezza:

97 mm

Distributore a Y, product family: IPD, numero poli: 4+PE, 600 V, 17,5 A, nero, codifica: P