pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424046 QPD T3PE2,5 3X9-14 BK DISTRIBUTORE A T - 1424046

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424046 QPD T3PE2,5 3X9-14 BK DISTRIBUTORE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Numero di ingressi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626366487

Codice prodotto

PHC1424046

Cod. produttore

1424046

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

2

Presa di fase:

Selezionabile

Marcatura del polo:

1, 2, 3, PE

Codifica meccanica:

no

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Colore dell'elemento adattatore separato:

Nero

Senza alogeni:

Materiale del corpo:

Poliammide

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Argentato

Resistenza di contatto:

0.003 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Lunghezza:

152 mm

Altezza:

31 mm

Larghezza:

92 mm

Tipo di distributore:

Distributore a T

Tipo di circuito integrato:

Altro

Possibilità di fissaggio:

No

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Flessibile e compatto: grazie al cablaggio interno delle connessioni, i distributori a He a T possono essere utilizzati per la diramazione di linee principali oppure come distributori a stella.