PHOENIX CONTACT - PHC1424042 QPD P3PE2,5 9-14 BK BK CONNETTORE - 1424042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro del cavo - 9...14 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626366449
Codice prodotto
PHC1424042
Cod. produttore
1424042
Produttore
PHC
Tensione nominale:
690 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro del cavo:
9...14 mm
Numero di collegamenti per ogni polo:
1
Marcatura del polo:
1, 2, 3, PE
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Con alette bloccacavo:
sì
Materiale del corpo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Argentato
Resistenza di contatto:
0.004 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Lunghezza:
71 mm
Altezza:
30 mm
Larghezza:
30 mm


