pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1423992 Connettori per cavi - 1423992

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1423992 Connettori per cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro del cavo - 9...14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626366098

Codice prodotto

PHC1423992

Cod. produttore

1423992

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro del cavo:

9...14 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

2.5...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

2.5...2.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

1, 2, 3, PE

Codifica meccanica:

no

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Resistenza di contatto:

0.003 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Lunghezza:

81.63046 mm

Altezza:

30 mm

Larghezza:

30 mm

Connettori precablato ad innesto per impianti civili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1423992 - QPD C3PE2 5 1X9-14 BK CONNETTORE