pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1423985 Passaparete - 1423985

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1423985 Passaparete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Direzione di innesto - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626366029

Codice prodotto

PHC1423985

Cod. produttore

1423985

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP66

Direzione di innesto:

Diritto

Quota di collegamento filettatura:

M25

Sezione di collegamento (a filo sottile):

2.5...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

2.5...2.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

1, 2, 3

Codifica meccanica:

no

Colore del corpo:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Resistenza di contatto:

0.003 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Lunghezza:

50.77 mm

Altezza:

30 mm

Larghezza:

30 mm

Passaparete, product family: QPD, tipo di connessione: Connessione Push-in, numero poli: 3+PE, M25, Spina, 1 mm² ... 2,5 mm², 400 V, 20 A, PA, nero, senza dado QUICKON, codifica: codificato, 2,5 mm²