pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1423980 QPD W3PE2,5 9-14 M25 0,5 BK PASSAPARETE - 1423980

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1423980 QPD W3PE2,5 9-14 M25 0,5 BK PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Quota di collegamento filettatura - M25

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626365978

Codice prodotto

PHC1423980

Cod. produttore

1423980

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP66

Quota di collegamento filettatura:

M25

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

1, 2, 3, PE

Codifica meccanica:

no

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Colore dell'elemento adattatore separato:

Nero

Materiale del corpo:

Altro

Senza alogeni:

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Argentato

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Lunghezza:

62 mm

Altezza:

30 mm

Larghezza:

30 mm

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi.