PHOENIX CONTACT - PHC1423975 QPD W3PE2,5 6-10 M25 0,5 BK PASSAPARETE - 1423975

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP66
Quota di collegamento filettatura - M25
Confezione
1 PZ
EAN
4055626365930
Codice prodotto
PHC1423975
Cod. produttore
1423975
Produttore
PHC
Tensione nominale:
690 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Quota di collegamento filettatura:
M25
Numero di collegamenti per ogni polo:
1
Marcatura del polo:
1, 2, 3, PE
Codifica meccanica:
no
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Colore dell'elemento adattatore separato:
Nero
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Trattamento superficiale:
Argentato
Lunghezza:
159.9 mm
Altezza:
30.05 mm
Larghezza:
30.06 mm