PHOENIX CONTACT - PHC1414717 QPD H 3PE1,5 BK DISTRIBUTORE A H - 1414717

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Corrente nominale - 17.5 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP66
Numero di ingressi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4055626032191
Codice prodotto
PHC1414717
Cod. produttore
1414717
Produttore
PHC
Tensione nominale:
690 V
Corrente nominale:
17.5 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
3
Presa di fase:
Selezionabile
Marcatura del polo:
1, 2, 3, PE
Codifica meccanica:
no
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Colore dell'elemento adattatore separato:
Altro
Senza alogeni:
no
Materiale del corpo:
Poliammide
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza di contatto:
0.003 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Lunghezza:
143.8 mm
Altezza:
26 mm
Larghezza:
54 mm
Tipo di distributore:
Blocco distributore
Tipo di circuito integrato:
Senza
Possibilità di fissaggio:
Tramite adattatore separato


