PHOENIX CONTACT - PHC1414682 QPD W 3PE1,5 M20 1,0 BK PASSAPARETE - 1414682

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Corrente nominale - 17.5 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP66
Variante di montaggio - Snap-in/elemento a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4055626031354
Codice prodotto
PHC1414682
Cod. produttore
1414682
Produttore
PHC
Tensione nominale:
690 V
Corrente nominale:
17.5 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Variante di montaggio:
Snap-in/elemento a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Quota di collegamento filettatura:
M20
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.5...1.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.5...1.5 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
1
Marcatura del polo:
1, 2, 3, PE
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Colore dell'elemento adattatore separato:
Altro
Colore del corpo:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Separato
Materiale del corpo:
Altro
Senza alogeni:
no
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza di contatto:
0.003 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Lunghezza:
45.5 mm
Altezza:
25 mm
Larghezza:
25 mm