pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414680 QPD W 3PE1,5 8-13 M20 FC BK PASSAPARETE - 1414680

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414680 QPD W 3PE1,5 8-13 M20 FC BK PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 15 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Variante di montaggio - Snap-in/elemento a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626031330

Codice prodotto

PHC1414680

Cod. produttore

1414680

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

15 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP66

Variante di montaggio:

Snap-in/elemento a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Quota di collegamento filettatura:

M20

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...1.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...1.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

1, 2, 3, PE

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Colore dell'elemento adattatore separato:

Nero

Colore del corpo:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Separato

Materiale del corpo:

Altro

Senza alogeni:

no

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

0.003 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Lunghezza:

61.3 mm

Altezza:

25 mm

Larghezza:

25 mm

Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1414680 - QPD W 3PE1 5 8-13 M20 FC BK PASSAPARETE