PHOENIX CONTACT - PHC1410409 QPD N 4PE6,0 9-14 BK DADO QUICKON, NERO - 1410409

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP66
Codifica meccanica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356929509
Codice prodotto
PHC1410409
Cod. produttore
1410409
Produttore
PHC
Tensione nominale:
690 V
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP66
Codifica meccanica:
sì
Con alette bloccacavo:
sì
Materiale del corpo:
Altro
Grado di inquinamento:
3
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Lunghezza:
47.7 mm
Altezza:
39.6 mm
Larghezza:
39.6 mm