pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1410397 Passaparete - 1410397

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1410397 Passaparete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356929363

Codice prodotto

PHC1410397

Cod. produttore

1410397

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Connettore

Variante di montaggio:

Snap-in/elemento a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Quota di collegamento filettatura:

M25

Sezione di collegamento (a filo sottile):

6...6 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

6...6 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

Altro

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Colore dell'elemento adattatore separato:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Resistenza di contatto:

0.003 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Lunghezza:

73.8 mm

Altezza:

36 mm

Larghezza:

36 mm

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi.