PHOENIX CONTACT - PHC1409219 PRC 3-FT25-MC2,5-150 CONNETTORE - 1409219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356867726
Codice prodotto
PHC1409219
Cod. produttore
1409219
Produttore
PHC
Connettore per apparecchi posteriore, Serie di prodotti: PRC 35, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore max.: 2,5 mm², tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 24 A, Tipo di connessione: Connessione a crimpare, Tipo di connessione del contatto: Spina, lunghezza cavo: 150, Questo articolo è disponibile anche con altre lunghezze di cavo. Per esigenze particolari contattare la filiale PHOENIX CONTACT locale.


