pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1409206 PRC 5-FT25-MC PORTACONTATTI - 1409206

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1409206 PRC 5-FT25-MC PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 35 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Direzione di innesto - Diritto

  • Numero di collegamenti per ogni polo - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356864350

Codice prodotto

PHC1409206

Cod. produttore

1409206

Produttore

PHC

Corrente nominale:

35 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP65

Direzione di innesto:

Diritto

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Codifica meccanica:

sì

Colore del corpo:

Nero

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

105 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:

105 °C

Materiale del corpo:

Altro

Senza alogeni:

no

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza:

35 mm

Altezza:

46.6 mm

Larghezza:

35 mm

Connettore per apparecchi posteriore, Serie di prodotti: PRC 35, colore: nero, numero poli: 5, tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a crimpare, Questo articolo è disponibile anche con altre lunghezze di cavo. Per esigenze particolari contattare la filiale PHOENIX CONTACT locale.