pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1394608 C-MEA 6/4 LEVA DI COMMUTAZIONE - 1394608

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1394608 C-MEA 6/4 LEVA DI COMMUTAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4063151776718

Codice prodotto

PHC1394608

Cod. produttore

1394608

Produttore

PHC

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

no

Leva di commutazione, profondità: 24,4 mm, larghezza: 32,6 mm, altezza: 15,9 mm, numero poli: 4, colore: arancione