PHOENIX CONTACT - PHC1308660 PRC 20/5-C1-FC-MS2,5 6-14 CONNETTORE - 1308660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di collegamento - Raccordo a vite
Sezione di collegamento (a filo sottile) - 2.5...2.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4063151558246
Codice prodotto
PHC1308660
Cod. produttore
1308660
Produttore
PHC
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Sezione di collegamento (a filo sottile):
2.5...2.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
2.5...2.5 mm²
Codifica meccanica:
sì
Con alette bloccacavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:
85 °C
Materiale del corpo:
Altro
Senza alogeni:
no
Materiale di contatto:
Altro
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza:
82.11 mm
Altezza:
28.5 mm
Larghezza:
28.5 mm


