pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1308640 PRC 20/4-C1-FC-FS2,5 6-14 CONNETTORE - 1308640

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1308640 PRC 20/4-C1-FC-FS2,5 6-14 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151560027

Codice prodotto

PHC1308640

Cod. produttore

1308640

Produttore

PHC

Connettore per giunti, Serie di prodotti: PRC 20, colore: nero, numero poli: 4, sezione del conduttore min.: 0,5 mm², sezione del conduttore max.: 2,5 mm², tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Femmina, Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano, campo di applicazione: AC