pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1278794 Modulo di interfaccia - 1278794

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1278794 Modulo di interfaccia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a molla

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Connettore piatto

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 30 V

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151476229

Codice prodotto

PHC1278794

Cod. produttore

1278794

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Connettore piatto

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

30 V

Corrente nominale:

1 A

Profondità:

55 mm

Larghezza:

18.9 mm

Altezza:

127.2 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

VARIOFACE Front Connect, modulo di interfaccia 1:1 IDC/FLK con connessioni frontali Push-in, numero di poli: 20, larghezza di installazione: 19 mm