pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1221589 E-WMS 6,4 (EX10)RL YE TUBO TERMORETRAIBI - 1221589

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1221589 E-WMS 6,4 (EX10)RL YE TUBO TERMORETRAIBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 2.1...6.4 mm

  • Diametro del cavo - 2.1...6.4 mm

  • Larghezza - 10 mm

  • Tipo - A parete media

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151310530

Codice prodotto

PHC1221589

Cod. produttore

1221589

Produttore

PHC

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

2.1...6.4 mm

Diametro del cavo:

2.1...6.4 mm

Larghezza:

10 mm

Tipo:

A parete media

Colore:

Giallo

Materiale:

Altro

Dentatura:

Senza

Riflettente (colore luminescente):

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, diametro cavi: 2,1 ... 6,4 mm, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 2,1 ... 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 100 m, altezza del campo di testo: 10 mm