pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1221585 E-WMS 4,8 (EX9)RL TUBO TERMORETRAIBILE - 1221585

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1221585 E-WMS 4,8 (EX9)RL TUBO TERMORETRAIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 1.6...4.8 mm

  • Diametro del cavo - 1.6...4.8 mm

  • Larghezza - 9 mm

  • Tipo - A parete media

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151309596

Codice prodotto

PHC1221585

Cod. produttore

1221585

Produttore

PHC

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

1.6...4.8 mm

Diametro del cavo:

1.6...4.8 mm

Larghezza:

9 mm

Tipo:

A parete media

Colore:

Bianco

Materiale:

Altro

Dentatura:

Senza

Riflettente (colore luminescente):

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, diametro cavi: 1,6 ... 4,8 mm, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 1,6 ... 4,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh.nastro: 120 m, altezza del campo di testo: 9 mm