pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212781 Cappuccio - 1212781

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212781 Cappuccio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 14 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4046356958745

Codice prodotto

PHC1212781

Cod. produttore

1212781

Produttore

PHC

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

14 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

16

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

I capocorda a nastro adatti per CRIMPHANDY sono idonei per l'impiego in tutti i morsetti componibili, in particolare quelli del sistema CLIPLINE complete. I capocorda con collare in plastica sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica. Si ottiene una maggiore sicurezza d'isolamento nel caso di collegamenti poco distanti e si evita al contempo di strappare i fili.