PHOENIX CONTACT - PHC1212757 WIREFOX SAC-1 PINZA SPELAFILI - 1212757

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 165 mm
Sezione zona di asportazione isolamento - 2.5...4 mm²
Diametro zona di asportazione isolamento - 3.2...4.4 mm
Lunghezza di asportazione isolamento regolabile - no
Profondità di intaglio regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356948487
Codice prodotto
PHC1212757
Cod. produttore
1212757
Produttore
PHC
Lunghezza:
165 mm
Sezione zona di asportazione isolamento:
2.5...4 mm²
Diametro zona di asportazione isolamento:
3.2...4.4 mm
Lunghezza di asportazione isolamento regolabile:
no
Profondità di intaglio regolabile:
no
Lunghezza delle ganasce:
15.5 mm
Larghezza della testa:
14 mm
Altezza testa:
68 mm
Sezione longitudinale:
no
Taglio rotondo:
no
Taglio della spirale:
no
Con tagliafilo:
no
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
no
Design dell'impugnatura:
Monocomponente
Testato ESD:
no
Con protezione dagli impatti:
no