pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212602 Cacciavite - 1212602

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212602 Cacciavite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3.5 mm

  • Spessore della lama - 0.6 mm

  • Lunghezza della lama - 100 mm

  • Diametro lama - 3.5 mm

  • Lunghezza totale - 181 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356590761

Codice prodotto

PHC1212602

Cod. produttore

1212602

Produttore

PHC

Larghezza della lama:

3.5 mm

Spessore della lama:

0.6 mm

Lunghezza della lama:

100 mm

Diametro lama:

3.5 mm

Lunghezza totale:

181 mm

Esecuzione di precisione:

no

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Materiale impugnatura:

Altro

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Apertura della chiave (attacco esagonale):

0 mm

Esecuzione antiscintilla:

no

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Lama incurvata:

no

Cappuccio girevole:

no

Lama continua:

no

Peso:

33.7 g

Cacciavite