pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212547 Cacciavite - 1212547

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212547 Cacciavite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 2.5 mm

  • Spessore della lama - 0.4 mm

  • Lunghezza della lama - 75 mm

  • Diametro lama - 2.5 mm

  • Lunghezza totale - 145 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356589826

Codice prodotto

PHC1212547

Cod. produttore

1212547

Produttore

PHC

Larghezza della lama:

2.5 mm

Spessore della lama:

0.4 mm

Lunghezza della lama:

75 mm

Diametro lama:

2.5 mm

Lunghezza totale:

145 mm

Esecuzione di precisione:

no

Tipologia:

Diritto

Isolato:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Esecuzione antiscintilla:

no

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Ampia superficie di contatto della lama sulla testa della vite.